※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XN1B-3 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所) 68439169 XN1B-3 測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所) 68439169

測定子 先端3Φ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68439169 品番 XN1B-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様該当製品 (共通製品):PCN-1B、 PCN-1BE、 PCN-1BZ(A)、 PCN-1BZ(B)、 PCN-1BV 寸法L(mm)18.63 寸法d(Φmm)2.5 先端ボール径(mm)3
注意
※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする