PK-SA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所) 68439266 PK-SA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所) 68439266

てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68439266 品番PK-SA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)
長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「超硬球」です。

セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 材質測定子:超硬球 測定範囲(mm)0.14 目量(mm)0.001 戻り誤差(μm)3 測定方向正方向 繰返し精密度(μm)1 指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。
※PK シリーズは測定方向をお確かめのうえ、お求めください。(測定方向を切替える 「自動切替」 機能や 「切替レバー」 がありません。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする