デジタルゲージ コードレスタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最小表示量(mm)0.001/0.01 切替表示 注文コード68439729 品番DGN-125B(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は最小表示量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )
正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!
電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。
デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2

仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン) セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 測定範囲(mm)12.5 最小表示量(mm)0.001/0.01 切替表示 倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult) 使用温度(℃)5〜40 測定力(N)(正姿勢)1.0以下 表示【mm表示】-符号 99.999 (5桁)、回転:デジタル表示を読みやすい方向に手で廻せる機構 (Max270度) データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB) 最大値最大値を保持 (Max) 単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch) 電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用) プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE) 測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm) 電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B) 極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir) 合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol) 指示誤差(mm)0.003 保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4) 無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) 、(英語版校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※仕様及び外観は商品改良のため予告なく一部変更することがありますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする