ラワンカットベニヤT2

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68441738 品番 T212153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。

寸法(mm)450×900 厚さ(mm)12 長さ(mm)900 幅(mm)450 規格T2G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,370 / 税込 ¥2,607
全国数量9〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,520 / 税込 ¥4,972
全国数量17〜32までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,780 / 税込 ¥7,458
全国数量33〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,040 / 税込 ¥9,944
全国数量41〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,300 / 税込 ¥12,430
全国数量81〜160までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,600 / 税込 ¥24,860
全国数量161〜240までのご注文(同一注文コードにつき) ¥45,200 / 税込 ¥49,720
全国数量241〜320までのご注文(同一注文コードにつき) ¥67,800 / 税込 ¥74,580
全国数量321以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,400 / 税込 ¥99,440
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68441704
2021-03-22
用途:
DYIの作業版
電気・ガス・熱供給・水道業

合板自体には問題は在りませんが、注文時に此の合板だけ特別送料が掛かるのを見過ごしてしまい、製品より高い送料を支払う羽目になったのが悔しい!
ホームセンターでカットしてもらった方が全然安い。失敗でした!!

12人が参考にしています
対象商品:
68441607
2021-07-26
用途:
自室の床に敷きます。
製造業

規格ものなので特にありません。不具合はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
68441668
2021-03-15
用途:
フェンスの外部からの目隠しと風よけ
その他業種

良い製品であり特に問題はない。配送も確実であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする