※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 接着剤
AUTONICS(オートニクス)の エポキシ系接着剤
AUTONICS(オートニクス)の ガン/ミキシングノズル
受台セットテフロンチューブ用 PATーTT10-NH1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68443098
品番
PAT-TT10-NH1
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
テフロンチューブ用受台とボールペン型ノズルフォルダーを使用します
用途
S型ポンプ 1ch用
TT10仕様
トラスコ品番
814-4938
セット内容
2CHテフロン用受台、ボールペン軸、ノズルホルダー、テフロンチューブ、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めネジ、予備テフロンチューブ 1.5m
寸法(mm)
テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本
危険物の類別
非危険物