ブルーライトカット機能付きグラス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68443392 品番YS-380BC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
ブルーライトカット率20.6%。

仕様ブルーライトカット率20.6% 機能防曇、UVカット、上下ひさしサイド付き、バネ蝶番 形状二眼型 トラスコ品番470-3821 質量(g)34 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×43×161 フレーム色ライトスモーク 可視光線透過率(%)88.0 材質(レンズ)ポリカーボネートPET-AF RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率0.401 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68443392
2022-02-14
用途:
車の運転、その他

レンズの色が無色に近いので、サングラスの禁止されているお客様相手の職場でも遠慮なく使えます。目の保護は大切ですから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする