ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68443401 品番 YA-580BC
参考基準価格(税別)¥6,094 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
フィットタイプ。
ブルーライトカット率20.60%。

機能硬化処理、UVカット、フレックスフレーム 形状二眼型 トラスコ品番470-3774 質量(g)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×40×170 フレーム色クリアピンク 可視光線透過率(%)86.0 材質(レンズ)ポリカーボネートPET ブルーライトカット率20.6%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68443417
2018-10-08
用途:
インターネットを使用する時
その他業種

ブルーライトの効果はありますが、かけたときの鼻の位置がフイットしないのでマッチしないまま使用してるのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
68443417
2017-03-17
用途:
パソコン作業

目の疲れ、予防対策のために購入、使ってみて目が、疲れにくくなりました。

対象商品:
68443417
2016-01-13
用途:
パソコンでの事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

かけた感じがないくらい軽く、フィット感がよい。

対象商品:
68443417
2013-10-25
用途:
パソコン使用時
アイランドパラダイス 様

ブルーライトカットのグラスは初めて使用しましたが、目の疲れが軽減されていいですね。
山本光学なので信頼して購入しましたが、レンズの視界も良くフレームもやらかくフィットします。
安価な物よりもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする