曜日別特売
YA-580BC ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) 山本光学 68443417

YA-580BC ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) 山本光学 68443417
YA-580BC ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) 山本光学 68443417
YA-580BC ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) 山本光学 68443417
YA-580BC ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) 山本光学 68443417
YA-580BC ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ) 山本光学 68443417

ブルーライトカット機能付きグラス(超軽量ライトフィットタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番470-3782
内容量1個注文コード68443417品番YA-580BC
参考基準価格(税別)¥6,094販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。
フィットタイプ。
ブルーライトカット率20.60%。

機能硬化処理、UVカット、フレックスフレーム形状二眼型トラスコ品番470-3782質量(g)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×40×170フレーム色クリアスモーク可視光線透過率(%)86.0材質(レンズ)ポリカーボネートPETRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率20.60%再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68443417
2018-10-08
用途: インターネットを使用する時
その他業種

ブルーライトの効果はありますが、かけたときの鼻の位置がフイットしないのでマッチしないまま使用してるのが難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 68443417
2017-03-17
用途: パソコン作業

目の疲れ、予防対策のために購入、使ってみて目が、疲れにくくなりました。

対象商品 : 68443417
2016-01-13
用途: パソコンでの事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

かけた感じがないくらい軽く、フィット感がよい。

対象商品 : 68443417
2013-10-25
用途: パソコン使用時
アイランドパラダイス

ブルーライトカットのグラスは初めて使用しましたが、目の疲れが軽減されていいですね。
山本光学なので信頼して購入しましたが、レンズの視界も良くフレームもやらかくフィットします。
安価な物よりもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする