曜日別特売
CT24D 1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス 68443444

 

CT24D 1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス 68443444
CT24D 1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス 68443444
CT24D 1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス 68443444

1回だけ入切デジタルプログラマー

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68443444品番CT24D
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!!
同じ設定をワンタッチで繰り返せます。
最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。

適合機器
ヒーター使用器具 1500W以下
電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座など
トランス使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV器機など
モーターを使用した器具 400W以下
扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具 750W以下
蛍光灯、電灯、イルミネーションなど
設定時間1分間~24時間時間設定単位1分材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32動作回数1回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68443444
2024-07-07
用途: ビニールハウスの①潅水で自動OFF&②液肥混入機を数分後ON
農・林・水産業

2台購入しています。
①1台は潅水の自動OFFとして使用。ポンプをONして、収穫作業等をしていると設定時間で自動で止る。ストップウォッチ持って、止めに行く手間がなくなりました。
②もう1台は、5分後(全てのチューブに水が満ちて圧が安定したあたり)に液肥混入機の吸い込み側に付けた電磁弁(モノタロウ品番 AB31-02-3-AC100V)をONにする。
コレによって追肥時はポンプをONしたら5分液肥混入機のところで待っていなくて良くなりました。
ポンプONの①タイマー後に②タイマーを付けているのでポンプが時間で止ると、液肥混入機の電磁弁もOFFになる。(②タイマーの表示はONのままですが、①OFFで電気が来てないので電磁弁はOFFです)
潅水・追肥時の人間の動作効率が上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 68443444
2023-12-20
用途: 発熱体の使用時間制御用
製造業

簡単設定で、長時間での制御が可能で重宝しています。

対象商品 : 68443444
2022-12-22
用途: タイマー点灯
灯光園

一回しか機能しないから、選択ミス
間違って買ってしまった

対象商品 : 68443444
2021-10-26
用途: シルクスクリーン版の製作中に使用
卸売・小売業

前も同じものを使っていましたが壊れたので2代目になります。衣服のプリント注文で使用。シルクスクリーン版のデザインを作るときにブラックライトによる紫外線を当てるなければならないため、決めた時間にライトの電源を切ってくれるため使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 68443444
2020-08-29
用途: 製品試作

感光基板の露光時間設定に便利。再設定の仕方も簡単でよい。

対象商品 : 68443444
2020-06-04
用途: 試験装置の安全対策

MAX24時間だが、MAX50時間とか100時間があればなお良い

対象商品 : 68443444
2020-02-17
用途: 暖房用あんかに使用
市川工房その他業種

寒い日が続きます。布団に入る前に温めておくと足がぬくもり熟睡できます。
今の季節、毎夜タイマにて睡眠後電源が切れるようにSETしています。
1回セットするとボタンON~ONで定時刻にカットされ有難いです。

4が参考にしています
対象商品 : 68443444
2020-01-21
用途: 電器コタツ
製造業

朝方起きる前に電源を入れるために買いました。問題なく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする