※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 接着剤
AUTONICS(オートニクス)の エポキシ系接着剤
AUTONICS(オートニクス)の ガン/ミキシングノズル
受台セットテフロンチューブ用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
68443448
品番
PAT-TT10-SW
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
手元スイッチ付きホルダーを使用します。
マニュアルスイッチ付ですので、手持ちによる塗布作業時に適しています。
用途
S型ポンプ 1ch用
トラスコ品番
814-4941
セット内容
テフロン用受台、テフロンチューブ 1.5m×1本、テフロン用押さえ板、デルリンワッシャ、止めねじ
寸法(mm)
テフロンチューブ:内径(1.0mm)×外径(1.6mm)×1本
危険物の類別
非危険物