※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTONICS(オートニクス)
AUTONICS(オートニクス)の 接着剤
AUTONICS(オートニクス)の エポキシ系接着剤
AUTONICS(オートニクス)の ガン/ミキシングノズル
シリンジ(プランジャ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
68443789
品番
PAS-CR50
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
AF600
HV2000
HV3000
トラスコ品番
814-4876
セット内容
プランジャ付
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂
内径(Φ)
23
直径(Φ)
26
全長L(mm)
160
危険物の類別
非危険物