画像準備中

点字パネル・点字タイル 点字パネル簡易撤去TYPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番692-4282 注文コード68443816 品番AR0899
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

裏面中央部にブチルがないため、撤去作業の時間が短縮できます。
ブチル面が少ないため、作業者の負担が大幅に軽減します。

トラスコ品番692-4282 材質エラストマー樹脂 厚さ(mm)8 縦(mm)300 横(mm)300 表示内容点状突起

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする