画像準備中

点字パネル・点字タイル 点字パネル ブチルなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番692-4279 注文コード68443825 品番AR0914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

裏面ブチルなしのため、屋外・屋内どちらでも使用可能です。
屋外使用 ⇒ 養生テープなどで固定
屋内使用 ⇒ 場所に合ったボンドをご用意いただき接着
短期間・小規模工事に最適です。
跡残りがないため、様々な場所に使用可能

トラスコ品番692-4279 材質エラストマー樹脂 厚さ(mm)7 縦(mm)300 横(mm)300 表示内容点状突起

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする