因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
耐火パテ硬化型不燃タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
68444035
品番
KF-P
参考基準価格(税別)
¥28,440
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。
用途
不燃性配管の防火区画貫通部の埋め戻し材に。
トラスコ品番
165-9555
材質
国土交通大臣認定品不燃材 NM-4575
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
-20〜60
容量(kg)
0.65