※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VベルトLB形スーパー AG-X

(77件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68445002 品番 SUPER AG-X LB79
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
種別LB形 有効ピッチ周長さ(inch)79 寸法T(mm)9.3 寸法W(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法θ40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 77
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68444494
2025-08-19
用途:
農機のベルト交換
ガブリーヌ農園 様 (農・林・水産業)

オーダーして翌日に届きました。迅速対応で大変助かりました。

2025-02-01
用途:
メンテナンス
加藤建設株式会社 様

20数年前の除雪機のパーツを探していました。
適合品が見つかって助かりました。

2024-10-19
用途:
乗用草刈機の刈歯のベルト
農・林・水産業

前回購入したベルトの倍の金額でしたが、永く使用出来そうです。

対象商品:
68444512
2024-02-18
用途:
ヤンマー除雪機Je-765Hのシューター用ベルトに使用

走行用ベルトが伸びてきたのでついでにこちらも購入しましたが、ベルトを見た所ひび割れなどもなくまだまだ使えそうでした。前回交換から10年ほどたっていますがまだ数年は使えそうです。

対象商品:
68444713
2023-08-24
用途:
精米機のベルト

ベルト交換に大変な場所だったので通常のB-50からAG-XのLB-50に変えました。
スムーズに動いてます

1人が参考にしています
対象商品:
68444521
2023-04-14
用途:
農機具のメンテナンス
製造業

間違いない商品です。オレンジのベルトとは全く耐久性が違うので、ハードな使い方をする乗用草刈機には必須です

3人が参考にしています
対象商品:
68444512
2023-07-21
用途:
乗用芝刈機

問題無く使用出来てます、耐久性については、切れるまで判りませんが、100時間程度は持ってほしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
68444993
2023-07-21
用途:
乗用草刈り機に利用しています。
J.clubオフロード場 様 (サービス業)

とてもいい商品です、仕事の効率が上がりました
耐久性も優れていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする