※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VベルトLC形スーパー AG-X

(11件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 有効ピッチ周長さ(inch)47 注文コード68445291 品番SUPER AG-X LC47
参考基準価格(税別)¥16,520 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は有効ピッチ周長さなど44種類から選べます 他の種類を見る

特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。

種別LC形 有効ピッチ周長さ(inch)47 寸法T(mm)10.9 寸法W(mm)21.7 種類VベルトLC形 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法θ40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
農作業
農・林・水産業

迅速に届き稲刈りに間に合いました。
本当にありがとうございました。

対象商品:
68445255
2022-10-17
用途:
コンバイン機械のメンテナンス
製造業

コンバインの脱穀作業エンジンからの動力をロスを少なく安心して使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
68445352
2022-10-03
用途:
コンバインの修理
農・林・水産業

問題なく使用できました。農繁期中の突発故障だったのでもっと早く届くとありがたかった。しかし、どこよりも早く入手出来て助かりました。

対象商品:
68445316
2017-09-28
用途:
機械のメンテナンス時
福原ピアノ教室 様 (教育・研究機関)

良品で安く手に入り満足しています。また機会がありましたら、宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
68445377
2023-10-19
用途:
刈り取り機械のメンテナンス時、交換
有限会社木村 牧場 様 (農・林・水産業)

強度を上げてほしい。毎年、メンテナンス作業で交換するので、もう少し肉厚を希望、プーリ−の山より;5ミリ程度の厚さがほしい。

対象商品:
68445255
2020-09-11
用途:
コンバインの作業用ベルト
農・林・水産業

季節で稲刈りがスタートし、業者に依頼した所修理が時期を過ぎてからとの事で、自力で交換した所うまくいき、大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
68445352
2019-09-27
用途:
水稲 コンバイン用

倒伏した稲、雑草のヒエが多い圃場の刈り取りでは駆動ベルトに高負荷がかかり消耗が激しくなりますが、農機用Vベルトの最高位であるこのベルトは負荷に耐え長時間使えるので、テンション調整等も少なく余裕をもって作業できます。

対象商品:
68445352
2017-09-26
用途:
コンバインのベルトが切れたため
農・林・水産業

注文してから届くまで早かったです。
商品は何も問題なく梱包もしっかりしていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする