スリーボンド
スリーボンドの 補修剤
スリーボンドの シール材
”液状ガスケット”(シリコーン系無溶剤タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68445548
品番
TB1215-333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
汎用タイプ・灰色の商品です。
耐油性・耐薬品性に優れています。
金属(アルミニウム,鉄等)への接着性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。
流動性があるため塗布作業性に優れています。
用途
各種フランジ面、ねじ部のシール、耐油性を必要とする部分のシール
トラスコ品番
552-9860
色
灰
容量(mL)
333
タイプ
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-60〜200(250)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応