※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの マジックディスク・サンディングペーパー
イチグチの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
ディスクペーパー”スーパーセラミックディスク” 125×22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68446038
品番
SPCD12522-60
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
研削力が従来の研磨布ディスク(A)の約2倍、金属の重研削に威力を発揮します。
用途
黒かわはがし、鉄、ステンレス、アルミ、その他難削材の各種重研削に。
トラスコ品番
818-9655
材質
セラミック
粒度
60
厚さ(mm)
13.3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
羽根枚数
70
外径(mm)
125
羽根の長さ(mm)
25
穴径(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※保護メガネ・防塵マスク・安全帽をご使用ください。