※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
SKH ハンド組タップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68446178
品番
IS-H-HT-M16X2.0-S
参考基準価格(税別)
¥20,280
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様
先・中・上 3本組
トラスコ品番
503-0013
材質
材質:SKH
全長(mm)
95
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M16
先端
先・中・上
下穴径(Φmm)
14
ねじ長さ(mm)
45
シャンク径(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
10
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類