※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンド組タップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 68446275 品番 IS-H-HT-M24X3.0-S
参考基準価格(税別)¥59,640 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様先・中・上 3本組 トラスコ品番503-0862 材質材質:SKH 全長(mm)120 ピッチ(mm)3 呼び寸法M24 先端先・中・上 下穴径(Φmm)21 ねじ長さ(mm)58 シャンク径(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)15 加工ねじメートルねじ
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする