※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ハンドタップ
SKH ハンド先タップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68446537
品番
IS-H-HT-M18X2.5-1
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
トラスコ品番
503-0145
材質
材質:SKH
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M18
先端
先
下穴径(Φmm)
15.5
ねじ長さ(mm)
48
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
シャンク径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類