曜日別特売
SL-7 ショッピングバスケット 大和産業 68446656

ショッピングバスケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色(本体)マロン
内容量1セット(5個)注文コード68446656品番SL-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。

用途ショッピングバスケット色(本体)マロン容量(L)18材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.6ハンドル色マロン寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×413×218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする