※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”チッコロアルファ”(両外ねじ型)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68447009 品番SS-7022
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。
両外ネジ型です。

用途他分野における機具・機器・機械の部品として。 トラスコ品番515-8851 材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) 使用温度範囲(℃)-20〜150(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)1.96 使用流体水、油、(空気) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする