消費電力(W)4.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、グローブ押え式、引掛シーリング付、コードハンガー付
材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)1300
質量(kg)0.7
直径(Φmm)155
高さ(mm)167
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.9
光束(Lm)475
アズワン品番64-9318-63
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)84