色ピンク
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
仕様(射出光線種類)可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M
トラスコ品番828-2857
質量(g)(マウス本体)約56(電池含まず)、(レシーバ)約2
電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
定格電圧(V)(本体)1.5
対応OSWindows RT〜RT8.1、8〜8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.6〜10.6.8、OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.4、10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式ワイヤレス
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3
分解能1000/1500/2000(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)56×98×34.3、(レシーバ)18×13.1×5.7
連続使用時間(時間)約235、(待機)約416日
通信方式GFSK方式
LED色ブルー
ボタン数5個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)
電池使用時間(時間)約406日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
インターフェイスUSB
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHz
読取方式光学センサー方式