5ボタンワイヤレスBlueLEDマウス

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68450173 品番M-BL21DBWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ブラウザの「進む」「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプワイヤレスマウス。
場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載。
1円玉サイズのマイクロレシーバを採用。
本体裏面に電源スイッチ。電池残量表示ランプを搭載。

ホワイト 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様(射出光線種類)可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M トラスコ品番828-2863 質量(g)(マウス本体)約56(電池含まず)、(レシーバ)約2 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows RT〜RT8.1、8〜8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.6〜10.6.8、OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.4、10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46) コネクタ形状USB(A)オス 接続方式ワイヤレス 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3 分解能1000/1500/2000(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)56×98×34.3、(レシーバ)18×13.1×5.7 連続使用時間(時間)約235、(待機)約416日 通信方式GFSK方式 LED色ブルー ボタン数5個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 電池使用時間(時間)約406日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) インターフェイスUSB ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 読取方式光学センサー方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68450137
2019-02-26
用途:
パソコン用
株式会社アイキョー 様

適度な大きさ、形でマウスとしての動きが良く
扱い易い。

対象商品:
68450121
2017-11-16
用途:
パソコン作業

触り心地が良い。平たすぎるので、もう少し丸みが欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
68450173
2016-01-16
用途:
日常の仕事で使用

手にしっくりきて、使いやすい。送り、戻りのボタンもGood!
前に購入した他社のものは、半年もたなかった。これは、どれくらいいけるかな?

1人が参考にしています
対象商品:
68450155
2016-04-18
用途:
通常業務

私の手に丁度いい大きさで、使いやすい。

対象商品:
68450155
2016-01-13
用途:
仕事
安房運輸株式会社 様

非常に良いです。
数あるマウスのなかでも使いやすさに驚きでした。

対象商品:
68450155
2015-04-12
用途:
パソコン操作
有限会社千葉製作所 様

大きさも丁度い、作動速度が簡単に変更できていい、もう少し軽くしてほしい。

対象商品:
68450173
2014-06-11
用途:
パソコンのネット

いい感じです
戻る、進むボタンがついていて便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする