5ボタンワイヤレスBlueLEDマウス

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68450164 品番M-BL21DBSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ブラウザの「進む」「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプワイヤレスマウス。
場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載。
1円玉サイズのマイクロレシーバを採用。
本体裏面に電源スイッチ。電池残量表示ランプを搭載。

シルバー 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 仕様(射出光線種類)可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M トラスコ品番828-2862 質量(g)(マウス本体)約56(電池含まず)、(レシーバ)約2 電源(本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)(本体)1.5 対応OSWindows RT〜RT8.1、8〜8.1、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、Mac OS X 10.6〜10.6.8、OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.4、10.9、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46) コネクタ形状USB(A)オス 接続方式ワイヤレス 対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3 分解能1000/1500/2000(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)56×98×34.3、(レシーバ)18×13.1×5.7 連続使用時間(時間)約235、(待機)約416日 通信方式GFSK方式 LED色ブルー ボタン数5個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m)3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 電池使用時間(時間)約406日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) インターフェイスUSB ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 読取方式光学センサー方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68450164 M-BL21DBSV 31899517 M-DY13DBWH ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 左右対称 両利き対応 EPRIM Chromebook 対応認定 エレコム 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68450137
2019-02-26
用途:
パソコン用
株式会社アイキョー 様

適度な大きさ、形でマウスとしての動きが良く
扱い易い。

対象商品:
68450121
2017-11-16
用途:
パソコン作業

触り心地が良い。平たすぎるので、もう少し丸みが欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
68450173
2016-01-16
用途:
日常の仕事で使用

手にしっくりきて、使いやすい。送り、戻りのボタンもGood!
前に購入した他社のものは、半年もたなかった。これは、どれくらいいけるかな?

1人が参考にしています
対象商品:
68450155
2016-04-18
用途:
通常業務

私の手に丁度いい大きさで、使いやすい。

対象商品:
68450155
2016-01-13
用途:
仕事
安房運輸株式会社 様

非常に良いです。
数あるマウスのなかでも使いやすさに驚きでした。

対象商品:
68450155
2015-04-12
用途:
パソコン操作
有限会社千葉製作所 様

大きさも丁度い、作動速度が簡単に変更できていい、もう少し軽くしてほしい。

対象商品:
68450173
2014-06-11
用途:
パソコンのネット

いい感じです
戻る、進むボタンがついていて便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする