ループ エンジンコーティング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード68450462 品番LP-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

新車の走りをいつまでも、エンジン保護と燃費アップ!
エンジンを劣化させる有機物質を一切含まない安全設計
燃費UP、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減などに効果的です。

用途
省燃費エンジン車や低粘度エンジンオイル(0W〜5W)指定車に。
エンジンオイルが減少した時の補充に。
適合新車〜50000km走行車 使用方法エンジンオイルの量に対し、5〜10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3〜6Lに対して1本使用) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68450462
2016-08-30
用途:
仕事車
有限会社マルナカ 様

エンジンが静かになりました。燃費も気持ち

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする