商品状態※理由あり(未使用・未開封)
マウントCマウント
W.D.(mm)「視野(縦×横)1/2:103×137、視野(縦×横)1/3":77×103」248・「視野(縦×横)1/2":55×73、視野(縦×横)1/3":41×55」125・「視野(縦×横)1/2":119×159、視野(縦×横)1/3":89×119」289・「視野(縦×横)1/2":38×50、視野(縦×横)1/3":28×38」80・「視野(縦×横)1/2":59×79、視野(縦×横)1/3":45×59」136・「視野(縦×横)1/2":29×38、視野(縦×横)1/3":21×29」57・「視野(縦×横)1/2":40×53、視野(縦×横)1/3":30×40」85・「視野(縦×横)1/2":23×31、視野(縦×横)1/3":17×23」42・「視野(縦×横)1/2":30×40、視野(縦×横)1/3":22×30」59"
鏡筒長(mm)34.5
光学倍率「視野(縦×横)1/2:103×137、視野(縦×横)1/3":77×103」0.05・「視野(縦×横)1/2":55×73、視野(縦×横)1/3":41×55」0.09・「視野(縦×横)1/2":119×159、視野(縦×横)1/3":89×119」0.04・「視野(縦×横)1/2":38×50、視野(縦×横)1/3":28×38」0.13・「視野(縦×横)1/2":59×79、視野(縦×横)1/3":45×59」0.08・「視野(縦×横)1/2":29×38、視野(縦×横)1/3":21×29」0.17・「視野(縦×横)1/2":40×53、視野(縦×横)1/3":30×40」0.12・「視野(縦×横)1/2":23×31、視野(縦×横)1/3":17×23」0.21・「視野(縦×横)1/2":30×40、視野(縦×横)1/3":22×30」0.16・"
絞りF1.4-close
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)60
ねじ径M27 P0.5
焦点距離(mm)12
画角21.9°×29.0°
適合カメラ最大1/2型
最近接距離(m)0.3