RD44N-FMPL2 弁慶 新基準適合 戸別給水用減圧弁【0.20MPa・セット】

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68453370 品番RD44N-FMPL2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98018,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塩素水耐性EPDMを採用。
衛生的な液溜り無し構造。
低差圧から高差圧まで確実な作動。
減圧弁を分解しませんから安心確実な施工が可能。
施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。
簡単、シンプル新テストガグ方式採用。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.11〜0.23 使用温度範囲(℃)5〜90(管端コア使用の場合5〜40) 付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 定格流量(L/min)50 使用流体水道水・温水 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5〜90(管端コア使用の場合は5〜40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS R3/4ねじ(P・V兼用) 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 二次側圧力(MPa)0.20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23500977
2021-07-14
用途:
太陽熱温水器への給水用減圧用に使用す

屋根から温水が漏れ出る”事故”があり、屋根上の逃がし弁と地上の減圧弁を取り替えました。減圧を0.16MPaに調整して。おかげでバッチリ給湯されています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする