スパナ式単能形トルクレンチ(トルクフリー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)12 注文コード68453406 品番N8SPKH12【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥8,682
販売価格(税別) アウトレット
¥9,2987,893
この商品は寸法Wなど9種類から選べます 他の種類を見る

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1.5〜8 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.11 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 寸法S(mm)24 寸法T(mm)5 寸法W(mm)12 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする