ハンドファイル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 マスタード 仕様面ファスナー1個、見出し部/背紙差替え式 注文コード68453598 品番HF-861【ワケあり】
在庫数量:残り29点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) アウトレット
¥759599
この商品は色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

薄手の10mm厚。小分類の書類や資料の整理に適しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) サイズA4判 マスタード 厚さ(mm)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×20×240 アズワン品番64-8266-49 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様面ファスナー1個、見出し部/背紙差替え式 材質PPシート(再生100%) グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
不動産物件資料の管理

一般的なA4サイズのクリアファイルが入り、縦の長さが大きすぎないため、棚にも収納しやすくて便利です。個人情報なども透けて見えることがないので、持ち歩きにも良いです。
内側にマジックテープがあるため、外側に出っ張りが無く、出し入れもスムーズに出来ます。青と黒を主に使っています。

以前から同商品を使っていましたが、一時期取り扱いが無くなっていたため、角などをテープで補修しつつ使っていました。今回買い替えができて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする