プラモールド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本数48本 注文コード68454070 品番PM 10×20【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) アウトレット
¥33,98027,980
この商品はマイゾックスコード・本数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

JISA5308(付属書11軽量型枠)の適合品です。
叩いても変形しにくい。
製品重量が軽く運搬が容易。
使用後、焼却処理が可能。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途コンクリートの供試体型枠 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリエチレンと炭酸カルシウムを混ぜたもの 本数48本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする