たっぷりうるおうプラセンタCゼリーマンゴー味

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15本) 注文コード 68455427 品番 4901080328618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,098

美味しい美容ゼリーで手軽にプラセンタを摂取。7つの美感成分とマンゴー果汁配合。
●たっぷりうるおう
●マンゴー味(マンゴー果汁20%)
●1箱あたり:プラセンタエキス換算64,000mg(粉末1,600mg)
●15本入(10g/本)
●美容ゼリー
●7つの美感成分配合
(1)プラセンタエキス
(2)低分子コラーゲンペプチド
(3)エラスチン
(4)プロテオグリカン
(5)ビタミンC
(6)マンゴスチンエキス
(7)ツバメの巣エキス

特記【アレルギー物質(28品目中)】豚肉、ゼラチン(豚由来)、さけ、りんご 成分【原材料名】マンゴー果汁(イスラエル製造)、エリスリトール、豚コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、豚プラセンタエキス粉末、黒酢、りんご酢、豚エラスチン、マンゴスチン抽出エキス粉末、燕の巣酵素処理エキス、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)【栄養成分表示】(1箱150gあたり)エネルギー:47kcal 、たんぱく質:5.1g 、脂質:0g、炭水化物:9.8g、食塩相当量:0.2g 、ビタミンC:225mg【その他成分表示】プラセンタエキス換算:64,000mg(粉末1,600mg)、コラーゲン:3,200mg、エラスチン:108mg、プロテオグリカン:6,000μg、ツバメの巣エキス:54mg、マンゴスチンエキス:54mg、カフェイン:0mg 使用方法【お召し上がり方】1日あたり1本を目安にお召し上がりください。 容量150g(10g×15本) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×50 香味マンゴー味(マンゴー果汁20%)
注意
※・万一体に合わない場合や食物アレルギーの方はご使用をおやめください。
※・開封後はすぐにお召し上がりください。
※・本品は高温になると溶ける場合があります。
※・内容成分が凝集する場合がありますが、品質上問題ありません。
※・冷凍、加温しないでください。袋が破損する場合があります。
※・幼小児の手の届かないところに保存してください。
※・乳児、幼小児には使用しないでください。
※・袋のカドやあけ口で手・口を切らないようにご注意ください。
※・直射日光・高温多湿の場所を避け保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする