加齢やストレスなどによって、体内のコラーゲンは減少するといわれています。コラーゲンを有効に摂るにはコラーゲンをペプチド化して吸収を高めたものを摂取する必要があります。 「コラーゲンCゼリー」はそんなコラーゲンペプチドを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。 コラーゲンペプチドだけでなく、グルコサミンやコンドロイチン硫酸など7つの美感成分が配合されています。 アサイー・ベリー味(ブルーベリー、カシス、アサイー混合果汁24%) 美容ゼリー 7つの美感成分配合 ●もっちりうるおう ●アサイー・ベリー味(ブルーベリー、カシス、アサイー混合果汁24%) ●1箱あたり:コラーゲン37,500mg ●15本入(10g/本) ●美容ゼリー ●7つの美感成分配合 (1)低分子コラーゲンペプチド (2)グルコサミン (3)コンドロイチン硫酸 (4)プロテオグリカン (5)ビタミンC (6)マンゴスチンエキス (7)低分子ポリフェノール