もっちりうるおうコラーゲンCゼリー ピーチ味

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15本) 注文コード 68455445 品番 4901080328717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,186
販売価格(税別)
1,098

美味しい美容ゼリーで手軽にコラーゲンを摂取。7つの美感成分とピーチ、ライチ混合果汁配合。
●もっちりうるおう
●ピーチ味(ピーチ、ライチ混合果汁22%)
●1箱あたり:コラーゲン37,500mg
●15本入(10g/本)
●美容ゼリー
●7つの美感成分配合
(1)低分子コラーゲンペプチド
(2)グルコサミン
(3)コンドロイチン硫酸
(4)プロテオグリカン
(5)ビタミンC
(6)マンゴスチンエキス
(7)低分子ポリフェノール

特記【アレルギー物質(28品目中)】ゼラチン(魚由来)、さけ、もも 成分【原材料名】フィッシュコラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、中国製造)、果汁(もも、ライチ)、エリスリトール、鮫軟骨抽出物、N-アセチルグルコサミン、マンゴスチン抽出エキス粉末、サケ鼻軟骨抽出物(さけを含む)、ライチポリフェノール加工品/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ビタミンC、トマト色素、チャ抽出物【栄養成分表示】(1箱150gあたり)エネルギー:185kcal 、たんぱく質:42g 、脂質:0g、炭水化物:7.4g、食塩相当量:0.3g 、ビタミンC:0〜378mg【その他成分表示】フィッシュコラーゲン:37,500mg、グルコサミン:108mg、コンドロイチン硫酸:53mg、プロテオグリカン:6,000μg、マンゴスチンエキス:54mg、低分子ポリフェノール:22mg、カフェイン:0mg 使用方法【お召し上がり方】1日あたり1本を目安にお召し上がりください。 容量150g(10g×15本) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×50 香味ピーチ味(ピーチ、ライチ混合果汁22%)
注意
※・万一体に合わない場合や食物アレルギーの方はご使用をおやめください。
※・開封後はすぐにお召し上がりください。
※・本品は高温になると溶ける場合があります。
※・内容成分が凝集する場合がありますが、品質上問題ありません。
※・冷凍、加温しないでください。袋が破損する場合があります。
※・幼小児の手の届かないところに保存してください。
※・乳児、幼小児には使用しないでください。
※・袋のカドやあけ口で手・口を切らないようにご注意ください。
※・直射日光・高温多湿の場所を避け保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする