消費電力(W)50
仕様調光調色、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K〜6500K)、傾斜天井アダプタ対応:AE37490E別売、スタンダード、LED一体型、セード回転式、a-クリーン、らくピタU取付、別売リモコン/AE38593E・AE44865E
適合〜12畳
材質アクリル(乳白色シルク印刷)
質量(kg)2.3
直径(Φmm)664
高さ(mm)160
色温度(K)2700〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)104.6
光源寿命40000時間
光色電球色+昼光色
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)5230、(調色時/2700K時:2510Lm・25.0W、6500K時:2720Lm・25.0W)