コイズミ(小泉成器)
キッチンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
消費電力(W)
10.2
注文コード
68458583
品番
AB46899L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10.2
仕様
LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、スイッチ付、押込式
材質
鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
幅(mm)
617×98
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
60
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6
光源寿命
40000時間
光色
昼白色
明るさ
FL20Wインバータ相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
710
注意
※調光器との併用はできません。