※表面

MMX60506 カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト 68459925 MMX60506 カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ 武蔵ホルト 68459925

カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(260mL) 適合カラーNo90 注文コード68459925 品番MMX60506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合カラーNoなど159種類から選べます 他の種類を見る

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 容量(mL)260 種類上塗り 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカートヨタ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量260mL 適合カラーNo90 危険物の性状非水溶性
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする