消費電力(W)8.9
仕様LED付、電球形LEDランプLDG9(E26)、粕入和紙、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付、コードハンガー付
長さ(mm)1400
質量(kg)0.6
直径(Φmm)410
高さ(mm)340
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.3
光束(Lm)555
アズワン品番64-9317-05
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80