消費電力(W)14.7
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3灯(豆球付)、粕入和紙、全灯→1灯→豆球→消灯、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、スイッチ付、引掛シーリング付、コードハンガー付
長さ(mm)1480
質量(kg)1
直径(Φmm)510
高さ(mm)340
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.8
光束(Lm)1100
アズワン品番64-9317-06
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)80