曜日別特売
AB43045L 和風照明 コイズミ 68460263

和風照明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質木製(ウェンゲ色塗装)
内容量1台注文コード68460263品番AB43045L
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
消費電力(W)6.2仕様LED一体型(電球色)、アクリル強化不織布、上下面カバー付、化粧ネジ式材質木製(ウェンゲ色塗装)質量(kg)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×54×125色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.5光束(Lm)270アズワン品番64-9320-40LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)85
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から20cm以上離してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする