消費電力(W)4.4
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式
材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)
質量(kg)1.6
直径(Φmm)200
奥行(mm)127
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)225
アズワン品番64-9328-19
適合ランプLDA4(E17)
演色指数(Ra)84
電球の種類電球形LED
従来光源白熱球40W相当