消費電力(W)6.4
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、ステンドグラス、下面開放型、絶縁台不要、E型、防雨型
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)
幅(mm)190
質量(kg)2.2
高さ(mm)376
奥行(mm)252
機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)32.8
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
アズワン品番64-9317-12
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74