エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68461575 品番 AU47340L
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、絶縁台不要、E型、防雨型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取) 幅(mm)164 質量(kg)1.2 高さ(mm)390 奥行(mm)212 機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.7 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 アズワン品番64-9328-04 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする