コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68461584
品番
AU47341L
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、水雷球形LEDランプLDC4(E17)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明面取)
幅(mm)
164
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
370
奥行(mm)
199
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.7
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
215
アズワン品番
64-9328-05
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。