エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.8 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白色消し) 注文コード68462598 品番AU40407L
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.8 材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白色消し) 質量(kg)1.1 高さ(mm)243 エネルギー消費効率(Lm/W)41.6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、E型、防雨型、表ネジ式 幅(mm)112 奥行(mm)100 機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)200 アズワン品番64-9319-23 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする