消費電力(W)4.8
材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色消し)
質量(kg)1.1
高さ(mm)243
エネルギー消費効率(Lm/W)41.6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、E型、防雨型、表ネジ式
幅(mm)112
奥行(mm)100
機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)200
アズワン品番64-9319-24
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84