コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.4
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白色消し)
注文コード
68462625
品番
AU40410L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
消費電力・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.4
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白色消し)
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
232
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.4
仕様
自動点滅器付、壁付・門柱取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
幅(mm)
112
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
光色
電球色
明るさ
白熱球40W相当
出幅(mm)
100
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
200
注意
※調光器との併用はできません。