消費電力(W)4.4
材質アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(乳白色消し)
質量(kg)1.1
高さ(mm)232
エネルギー消費効率(Lm/W)45.4
仕様直付・壁付・門柱取付、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式
幅(mm)112
奥行(mm)100
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)200
アズワン品番64-9319-26
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84